福井クラフト
竹筒薬味皿
仕様
●サイズ(W):81mm●サイズ(H):24mm●重量:38g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239678
40431385
68-4675-59
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05239687
45014690
68-4675-61
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください