曜日別特売

超耐熱うどん鉢

超耐熱うどん鉢 - 福井クラフト超耐熱うどん鉢 - 福井クラフト超耐熱うどん鉢 - 福井クラフト超耐熱うどん鉢 - 福井クラフト超耐熱うどん鉢 - 福井クラフト超耐熱うどん鉢 - 福井クラフト超耐熱うどん鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):195mm●サイズ(H):71mm●重量:313g●材質:PBT・ABS複合樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052050284042188068-4624-15
4,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
052050374502377068-4624-16
4,400
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
052050464502381068-4624-17
3,850
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
052050554042189068-4624-18
4,150
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
052050714502379068-4624-19
4,350
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
052050804502380068-4624-20
6,650
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする