福井クラフト
長角千筋四方盛皿
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):26mm●重量:196g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225337
51030845
68-4653-15
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225328
50025710
68-4653-14
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください