福井クラフト
陶 5.8cm 筋入角珍味
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(D):60mm●サイズ(H):37mm●重量:100g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236747
93017890
68-4667-51
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236756
93017900
68-4667-52
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236765
93017910
68-4667-53
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236781
93017920
68-4667-54
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236790
93017870
68-4667-49
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236799
93017880
68-4667-50
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください