福井クラフト
陶 かまくら鉢
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(D):72mm●サイズ(H):46mm●重量:80g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233457
80500120
68-4663-60
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233466
80500130
68-4663-61
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233475
22651900
68-4663-62
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください