福井クラフト
陶 三つ足菊珍味 小
仕様
●サイズ(W):46mm●サイズ(H):29mm●重量:30g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05235925
89809130
68-4666-60
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235941
12015010
68-4666-61
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235950
12015020
68-4666-62
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235959
12015030
68-4666-63
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235968
12015040
68-4666-64
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください