福井クラフト
八角菊手提篭
仕様
●サイズ(W):202mm●サイズ(D):188mm●サイズ(H):150mm●重量:127g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05222467
51030946
68-4649-15
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222476
55203800
68-4649-17
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222485
55203805
68-4649-18
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222458
50023855
68-4649-16
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください