福井クラフト
姫わらべ小吸椀
仕様
●サイズ(W):90mm●サイズ(H):91mm●重量:70g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199087
31005873
68-4613-56
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199096
31005883
68-4613-57
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199105
33710440
68-4613-58
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199121
33710450
68-4613-59
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199130
30044470
68-4613-60
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199139
30044480
68-4613-61
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください