福井クラフト
富士型三点前菜皿
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):35mm●重量:137g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228916
51272167
68-4658-04
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228925
55204800
68-4658-05
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228941
51030805
68-4658-03
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください