福井クラフト
富士小付
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):48mm●重量:105g●材質:ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209569
80011390
68-4631-92
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209578
80011410
68-4631-93
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください