福井クラフト
布目乱筋汁椀
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(H):68mm●重量:74g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196908
33602650
68-4610-21
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196917
33602660
68-4610-22
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください