福井クラフト
風雲長手皿
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):5mm●重量:90g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227270
55204625
68-4655-93
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05227279
55204620
68-4655-92
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください