福井クラフト
風流盛器
仕様
●サイズ(W):245mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):30mm●重量:175g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05224978
50025700
68-4652-66
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05224969
55005795
68-4652-65
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
05224987
55204165
68-4652-67
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください