福井クラフト
福うなぎ平 蓋親
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(D):127mm●サイズ(H):65mm●重量:191g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240965
40430320
68-4678-68
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240981
40430310
68-4678-66
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください