福井クラフト
平安盛皿
仕様
●サイズ(W):228mm●サイズ(D):153mm●サイズ(H):30mm●重量:216g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225355
55204200
68-4653-19
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225346
55204195
68-4653-17
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください