福井クラフト
平筋雑煮椀
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(H):106mm●重量:175g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201607
30048320
68-4618-75
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201616
30048330
68-4618-76
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください