福井クラフト
片口珍味
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(D):72mm●サイズ(H):32mm●重量:23g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05234787
55012720
68-4665-30
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234796
55012730
68-4665-31
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234805
55012740
68-4665-32
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234821
55012700
68-4665-33
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234830
55012690
68-4665-34
¥
930
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234839
55012710
68-4665-35
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください