福井クラフト
宝寿箸洗
仕様
●サイズ(W):82mm●サイズ(H):96mm●重量:83g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196208
37001195
68-4609-08
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196217
75006710
68-4609-09
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196235
75006720
68-4609-11
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196226
37001210
68-4609-10
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください