福井クラフト
麻呂小吸椀
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):90mm●重量:92g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199209
30044520
68-4613-81
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199218
30044530
68-4613-85
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください