曜日別特売

木製 ぐい呑み

木製 ぐい呑み - 福井クラフト木製 ぐい呑み - 福井クラフト木製 ぐい呑み - 福井クラフト木製 ぐい呑み - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):70mm●サイズ(H):45mm●材質:木製品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052357495520503668-4666-41
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052357585520503768-4666-42
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052357675520503868-4666-43
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする