福井クラフト
木製 九頭竜イカダ皿
仕様
●サイズ(W):650mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):50mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4669-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05237465
55010700
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください