福井クラフト
木製 尺0 乱切長角皿
仕様
●サイズ(W):298mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):37mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05237420
55010760
68-4669-34
¥
26,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
05237429
55010770
68-4669-35
¥
26,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください