福井クラフト
木製 尺1 東尋坊長角1人皿
仕様
●サイズ(W):324mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):34mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05237395
55010780
68-4669-32
¥
24,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
05237411
55010790
68-4669-33
¥
24,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください