福井クラフト
木製 樽盛器 小
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):35mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05237237
54290950
68-4668-78
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
05237246
54290960
68-4668-79
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください