福井クラフト
木製 東尋坊長角とんかつ皿
仕様
●サイズ(W):310mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):35mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05237377
54260160
68-4669-30
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
05237386
54260170
68-4669-31
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください