福井クラフト
木製うず汁椀
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(H):71mm●容量:400mL●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197468
33710140
68-4611-05
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197477
33710150
68-4611-06
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください