福井クラフト
木製羽反小汁椀
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(H):67mm●容量:230mL●材質:木製品
アズワン品番
68-4610-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197301
31005785
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください