福井クラフト
木製刷毛目汁椀
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):67mm●容量:300mL●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197310
31005760
68-4610-85
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197319
31005770
68-4610-86
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください