福井クラフト
木製和み マルチボール
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):66mm●容量:300mL●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197346
31003360
68-4610-92
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197355
31003370
68-4610-93
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197371
31003380
68-4610-94
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください