福井クラフト
木彫小吸椀
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):100mm●重量:72g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197906
35000040
68-4611-89
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05197915
35000050
68-4611-90
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください