福井クラフト
立食パーティー取り皿
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):28mm●重量:124g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215781
50023256
68-4640-62
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215799
50023255
68-4640-64
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215790
50023250
68-4640-63
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください