福井クラフト
和丼重 蓋親
仕様
●サイズ(W):164mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):80mm●重量:331g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240798
40430030
68-4678-43
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05240807
45151862
68-4678-44
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください