曜日別特売

電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ

電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ - エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ - エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ - エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ - エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ - エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ - エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ - エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ - エスコ

40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05054178EA612BG-2468-1829-24
オープン
3,830
4,213(税込)
翌日出荷
返品不可
05054187EA612BG-3068-1829-27
オープン
5,320
5,852(税込)
翌日出荷
返品不可
05054196EA612BG-1768-1829-21
オープン
3,120
3,432(税込)
翌日出荷
返品不可
05054205EA612BG-2668-1829-25
オープン
4,610
5,071(税込)
翌日出荷
返品不可
05054221EA612BG-2768-1829-26
オープン
4,690
5,159(税込)
翌日出荷
返品不可
05054230EA612BG-3668-1829-29
オープン
6,250
6,875(税込)
翌日出荷
返品不可
05054239EA612BG-2168-1829-23
オープン
3,460
3,806(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする