ABSお好み椀

ABSお好み椀 - 福井クラフトABSお好み椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(H):88mm●重量:115g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052061573902049068-4625-81
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
052061663902048068-4625-82
2,800
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
052061753902050068-4625-83
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする