福井クラフト
A百合型飯器
仕様
●サイズ(W):127mm●サイズ(H):88mm●重量:136g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05206069
30049020
68-4625-57
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05206078
33601730
68-4625-58
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください