福井クラフト
TAミニロクロ目飯器 内黒
仕様
●サイズ(W):123mm●サイズ(H):75mm●重量:191g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05206087
30049030
68-4625-59
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05206096
30049040
68-4625-60
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください