福井クラフト
TA縁高飯器 内黒 蓋親
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(H):82mm●重量:150g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05206306
39861080
68-4626-13
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05206315
39861090
68-4626-14
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05206331
39861100
68-4626-15
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05206340
39861110
68-4626-16
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください