福井クラフト
ミニ飯丼
仕様
●サイズ(W):124mm●サイズ(H):66mm●重量:129g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05205631
33024640
68-4624-85
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05205640
33024670
68-4624-86
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05205649
33024660
68-4624-87
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください