福井クラフト
ミニ柾目割子 内朱
仕様
●サイズ(W):107mm●サイズ(H):81mm●重量:114g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4625-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05205911
31001240
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください