一口飯椀

一口飯椀 - 福井クラフト一口飯椀 - 福井クラフト一口飯椀 - 福井クラフト一口飯椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(H):51mm●重量:63g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052056763302470068-4624-90
1,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052056853302471068-4624-91
1,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052057013302468068-4624-92
1,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052057103302469068-4624-93
1,150
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする