福井クラフト
元禄木目飯器
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):78mm●重量:106g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4626-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05206279
30049110
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください