福井クラフト
荒波飯器 蓋親
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(H):98mm●重量:222g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05205938
30003050
68-4625-40
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205947
30003060
68-4625-41
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205956
30003070
68-4625-42
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください