福井クラフト
助六飯椀 親
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):71mm●重量:116g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05205606
39020462
68-4624-83
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205615
39020472
68-4624-84
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください