新1人用 和飯器 内塗無

新1人用 和飯器 内塗無 - 福井クラフト新1人用 和飯器 内塗無 - 福井クラフト新1人用 和飯器 内塗無 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):140mm●サイズ(H):84mm●重量:188g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052064013260341068-4626-38
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052064103260342068-4626-39
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052064193260343068-4626-40
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする