福井クラフト
水仙飯器
仕様
●サイズ(W):99mm●サイズ(H):94mm●重量:98g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05205965
37002250
68-4625-43
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205990
37002270
68-4625-45
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205999
37002280
68-4625-46
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205981
37002260
68-4625-44
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください