福井クラフト
多用飯器
仕様
●サイズ(W):107mm●サイズ(H):70mm●重量:125g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05206349
30002910
68-4626-17
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05206358
30002920
68-4626-18
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください