耐熱 Φ乱筋飯器

耐熱 Φ乱筋飯器 - 福井クラフト耐熱 Φ乱筋飯器 - 福井クラフト耐熱 Φ乱筋飯器 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):125mm●サイズ(H):95mm●重量:179g●容量:510mL●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052061303004604068-4625-64
3,250
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
052061393004603068-4625-65
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする