福井クラフト
八角ロクロ目飯器 大 内朱
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(D):118mm●サイズ(H):84mm●重量:156g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05206288
30049130
68-4626-10
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05206297
30049120
68-4626-09
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください