アズワン アズワンの 配管・水廻り設備部材 アズワンの 水廻り部材 アズワンの 水廻り工具 一般切削用替刃 PAシリーズ 一般切削用替刃 PAシリーズ 注文コード 05116277 スチール、アルミ、塩ビ管などの切断が出来ます。 仕様●材質:特殊切削鋼刃 アズワン品番68-4103-92 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PA-365-SC 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05116277 PA-365-SC ¥670 ¥669 ¥669 ¥736 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PPテストプラグ オレンジ I-VALUE 税込¥131 ¥119 バスケットへ これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 GAONA(ガオナ) 税込¥384 ¥349 バスケットへ これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 GAONA(ガオナ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ポータブルシャワー マルハチ産業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 洗髪シャワースタンド KVK 税込¥19,778~ ¥17,980~ トイレ用手すり アームレスト TOTO 税込¥32,978~ ¥29,980~ パステル シャワボート アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥471 ¥428 バスケットへ セラミックバルブ KVK 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ Xパッキン KVK 税込¥131 ¥119 バスケットへ CLNOUT-K 掃除口 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE 税込¥1,648~ ¥1,498~ MZR-K 目皿 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE 税込¥1,538~ ¥1,398~ BTMZR-K 防虫目皿 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE 税込¥1,758~ ¥1,598~ BTMZR-VP 防虫目皿 黄銅 VP I-VALUE 税込¥1,428 ¥1,298 ステンレス製ホッパー 内ネジ (SUS304) ストレートネジ I-VALUE 税込¥15,378~ ¥13,980~ ステンレス製ホッパー 外ネジ (SUS304) テーパーネジ I-VALUE 税込¥20,878~ ¥18,980~ ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN ReFa 税込¥371,800 ¥338,000 バスケットへ 脱臭カートリッジ INAX(LIXIL) 税込¥3,628~ ¥3,298~ Gハンドル INAX(LIXIL) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) 開閉ハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥1,318~ ¥1,198~ 吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥1,208~ ¥1,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水廻り工具水廻り用切断工具パイプカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水廻り用切断工具」にはこんなカテゴリがあります パイプソー パイプカッター インナーカッター シェアする マイページ 最近見た商品