曜日別特売

ms.lily シィール トートバッグ 22-5350シリーズ

ms.lily シィール トートバッグ 22-5350シリーズ - ウノフクms.lily シィール トートバッグ 22-5350シリーズ - ウノフクms.lily シィール トートバッグ 22-5350シリーズ - ウノフクms.lily シィール トートバッグ 22-5350シリーズ - ウノフクms.lily シィール トートバッグ 22-5350シリーズ - ウノフクms.lily シィール トートバッグ 22-5350シリーズ - ウノフクms.lily シィール トートバッグ 22-5350シリーズ - ウノフクms.lily シィール トートバッグ 22-5350シリーズ - ウノフク

仕事のイメージを脱却した上品なハンドバッグデザインに肩がけを叶え、ビジネス必須の機能性と女性目線の収納を搭載し、持ちやすさを追求しました。お仕事でよく使うA4に対応した実用的なサイズ感。メインルームに緩衝材内包のホルダーを装備。大事なPC・タブレットを優しく保護します。脱着できる薄型ポーチ付き。ペンケース、メイクポーチ、通帳ケースなど様々な用途で便利に使えます。使いやすさを追求した背面ポケットは、女性の手が無理なく丁度入る横幅と、入れた物が飛び出しにくい十分な深さ。

仕様●サイズ:約W37×H25×D11cm●重量:約880g●素材:合成皮革●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:13インチ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0508510922-5350-9368-1984-93
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
0508511822-5350-1068-1984-89
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
0508512722-5350-4068-1984-91
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
0508513622-5350-2068-1984-90
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
0508514522-5350-7468-1984-92
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする